Eriks
IGUS

IGUS Haakse kogel en kom verbinding low-cost met stalen pennen igubal® WGRM LC MSWGRM-08 LC MS

  • ERIKS:13569342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,34

-

10+

€ 4,60

13.88%

25+

€ 3,91

26.69%

50+

€ 3,36

37.01%

100+

€ 2,87

46.26%

200+

€ 2,49

53.38%

500+

€ 2,19

59.07%

1000+

€ 2,01

62.28%

2500+

€ 1,92

64.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WGRM LC MS