Eriks
IGUS

IGUS Haakse kogel en kom verbinding low-cost met stalen pennen igubal® WGRM LC MSWGRM-06 LC MS

  • ERIKS:13569337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,35/ stukexcl. btw

€ 5,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,35

-

10+

€ 3,72

14.41%

25+

€ 3,17

27.07%

50+

€ 2,72

37.55%

100+

€ 2,34

46.29%

200+

€ 2,03

53.28%

500+

€ 1,79

58.95%

1000+

€ 1,63

62.45%

2500+

€ 1,54

64.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WGRM LC MS