€ 33,35/ stukexcl. btw
€ 40,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,35 | - |
10+ | € 24,49 | 26.55% |
25+ | € 19,68 | 40.97% |
50+ | € 16,99 | 49.06% |
100+ | € 16,00 | 52.02% |
200+ | € 13,57 | 59.32% |
500+ | € 12,54 | 62.39% |
1000+ | € 11,88 | 64.39% |
2500+ | € 10,98 | 67.07% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZSM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |