€ 25,86/ stukexcl. btw
€ 31,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,86 | - |
10+ | € 18,77 | 27.41% |
25+ | € 14,95 | 42.17% |
50+ | € 12,83 | 50.40% |
100+ | € 12,01 | 53.56% |
200+ | € 10,16 | 60.69% |
500+ | € 9,42 | 63.56% |
1000+ | € 8,91 | 65.54% |
2500+ | € 8,25 | 68.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZSM-3034-40 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |