€ 20,37/ stukexcl. btw
€ 24,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,37 | - |
10+ | € 14,57 | 28.45% |
25+ | € 11,42 | 43.94% |
50+ | € 9,69 | 52.43% |
100+ | € 8,99 | 55.88% |
200+ | € 7,64 | 62.50% |
500+ | € 7,07 | 65.30% |
1000+ | € 6,69 | 67.16% |
2500+ | € 6,19 | 69.59% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZSM-3034-30 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |