Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1618-15

  • ERIKS:13567753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,27/ stukexcl. btw

€ 10,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,27

-

10+

€ 5,30

35.86%

25+

€ 3,69

55.40%

50+

€ 2,89

65.06%

100+

€ 2,53

69.43%

200+

€ 2,15

74.02%

500+

€ 2,00

75.86%

1000+

€ 1,88

77.24%

2500+

€ 1,73

79.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZSM-1618-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
15 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij