€ 6,73/ stukexcl. btw
€ 8,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,73 | - |
10+ | € 4,12 | 38.70% |
25+ | € 2,72 | 59.60% |
50+ | € 2,03 | 69.77% |
100+ | € 1,71 | 74.58% |
200+ | € 1,44 | 78.53% |
500+ | € 1,33 | 80.23% |
1000+ | € 1,27 | 81.07% |
2500+ | € 1,18 | 82.49% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZSM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
b1 | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |