€ 6,37/ stukexcl. btw
€ 7,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,37 | - |
10+ | € 3,84 | 39.70% |
25+ | € 2,49 | 60.90% |
50+ | € 1,84 | 71.04% |
100+ | € 1,50 | 76.42% |
200+ | € 1,29 | 79.70% |
500+ | € 1,20 | 81.19% |
1000+ | € 1,14 | 82.09% |
2500+ | € 1,05 | 83.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZSM-0405-04 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 4 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
b1 | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |