Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X6 /iglidur® X6 X6SM-3539-40

  • ERIKS:13567695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,74/ stukexcl. btw

€ 35,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,74

-

10+

€ 20,77

30.16%

25+

€ 15,83

46.77%

50+

€ 13,13

55.85%

100+

€ 11,89

60.00%

200+

€ 11,50

61.34%

500+

€ 10,47

64.79%

1000+

€ 9,90

66.71%

2500+

€ 9,16

69.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
X6SM-3539-40
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® X6
Materiaal loopvlak
iglidur® X6
Onderhoud
Onderhoudsvrij