€ 86,32/ stukexcl. btw
€ 104,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 86,32 | - |
10+ | € 65,02 | 24.68% |
25+ | € 53,47 | 38.06% |
50+ | € 46,70 | 45.89% |
100+ | € 44,35 | 48.62% |
200+ | € 43,53 | 49.57% |
500+ | € 41,15 | 52.32% |
1000+ | € 39,58 | 54.15% |
2500+ | € 37,43 | 56.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-6065-60 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
b1 | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |