Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-5560-50

  • ERIKS:13567568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,33/ stukexcl. btw

€ 74,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,33

-

10+

€ 45,30

26.15%

25+

€ 36,54

40.43%

50+

€ 31,29

48.98%

100+

€ 29,45

51.98%

200+

€ 28,88

52.91%

500+

€ 26,68

56.51%

1000+

€ 25,25

58.83%

2500+

€ 23,24

62.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-5560-50
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
d1
55 mm
d2
60 mm
b1
50 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij