€ 51,13/ stukexcl. btw
€ 61,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 51,13 | - |
10+ | € 37,75 | 26.16% |
25+ | € 30,44 | 40.47% |
50+ | € 26,07 | 49.02% |
100+ | € 24,55 | 51.99% |
200+ | € 24,05 | 52.95% |
500+ | € 22,23 | 56.52% |
1000+ | € 21,05 | 58.83% |
2500+ | € 20,69 | 59.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-5055-40 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
b1 | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |