€ 38,17/ stukexcl. btw
€ 46,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,17 | - |
10+ | € 28,88 | 24.34% |
25+ | € 23,62 | 38.13% |
50+ | € 20,43 | 46.49% |
100+ | € 19,27 | 49.53% |
200+ | € 18,70 | 51.02% |
500+ | € 17,67 | 53.71% |
1000+ | € 16,68 | 56.30% |
2500+ | € 15,43 | 59.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-4044-50 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |