Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-4044-40

  • ERIKS:13567558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,79

-

10+

€ 25,73

26.05%

25+

€ 20,31

41.62%

50+

€ 17,67

49.21%

100+

€ 16,64

52.16%

200+

€ 15,94

54.18%

500+

€ 15,60

55.16%

1000+

€ 14,73

57.67%

2500+

€ 13,51

61.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-4044-40
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
40 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij