€ 24,66/ stukexcl. btw
€ 29,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,66 | - |
10+ | € 17,50 | 29.04% |
25+ | € 13,59 | 44.92% |
50+ | € 11,21 | 54.55% |
100+ | € 10,36 | 58.01% |
200+ | € 10,03 | 59.32% |
500+ | € 9,27 | 62.40% |
1000+ | € 8,78 | 64.41% |
2500+ | € 8,13 | 67.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-3539-30 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
b1 | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |