€ 16,66/ stukexcl. btw
€ 20,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,66 | - |
10+ | € 11,69 | 29.87% |
25+ | € 9,03 | 45.84% |
50+ | € 7,58 | 54.50% |
100+ | € 7,01 | 57.92% |
200+ | € 6,71 | 59.75% |
500+ | € 6,19 | 62.83% |
1000+ | € 5,83 | 64.99% |
2500+ | € 5,40 | 67.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-3539-20 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |