€ 24,26/ stukexcl. btw
€ 29,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,26 | - |
10+ | € 17,18 | 29.21% |
25+ | € 13,32 | 45.11% |
50+ | € 11,00 | 54.66% |
100+ | € 10,13 | 58.26% |
200+ | € 9,80 | 59.59% |
500+ | € 9,06 | 62.65% |
1000+ | € 8,59 | 64.60% |
2500+ | € 7,94 | 67.27% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-3034-40 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |