€ 17,16/ stukexcl. btw
€ 20,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,16 | - |
10+ | € 12,10 | 29.46% |
25+ | € 9,37 | 45.40% |
50+ | € 7,90 | 53.93% |
100+ | € 7,30 | 57.48% |
200+ | € 6,99 | 59.25% |
500+ | € 6,37 | 62.90% |
1000+ | € 5,99 | 65.12% |
2500+ | € 5,42 | 68.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-3034-20 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |