€ 18,64/ stukexcl. btw
€ 22,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,64 | - |
10+ | € 12,88 | 30.89% |
25+ | € 9,73 | 47.81% |
50+ | € 7,85 | 57.90% |
100+ | € 7,14 | 61.67% |
200+ | € 6,82 | 63.40% |
500+ | € 6,31 | 66.16% |
1000+ | € 5,99 | 67.89% |
2500+ | € 5,49 | 70.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-2832-30 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 28 mm |
d2 | 32 mm |
b1 | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |