€ 18,64/ stukexcl. btw
€ 22,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,64 | - |
10+ | € 10,79 | 42.10% |
25+ | € 7,70 | 58.72% |
50+ | € 6,44 | 65.44% |
100+ | € 5,93 | 68.20% |
200+ | € 5,19 | 72.17% |
500+ | € 4,88 | 73.80% |
1000+ | € 4,64 | 75.13% |
2500+ | € 4,33 | 76.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-2528-30 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
b1 | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |