Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-2528-20

  • ERIKS:13567532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,56/ stukexcl. btw

€ 15,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,56

-

10+

€ 8,23

34.49%

25+

€ 5,87

53.25%

50+

€ 4,67

62.78%

100+

€ 3,88

69.14%

200+

€ 3,59

71.41%

500+

€ 3,34

73.37%

1000+

€ 3,15

74.89%

2500+

€ 2,91

76.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-2528-20
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij