Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-2528-13

  • ERIKS:13029988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,58/ stukexcl. btw

€ 12,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,58

-

10+

€ 7,05

33.39%

25+

€ 5,15

51.35%

50+

€ 4,20

60.32%

100+

€ 3,78

64.27%

200+

€ 3,50

66.97%

500+

€ 3,23

69.48%

1000+

€ 3,08

70.92%

2500+

€ 2,83

73.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-2528-13
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
13 mm
Met kraag
Nee
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
13 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij