€ 12,03/ stukexcl. btw
€ 14,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,03 | - |
10+ | € 7,85 | 34.76% |
25+ | € 5,49 | 54.34% |
50+ | € 4,14 | 65.56% |
100+ | € 3,57 | 70.30% |
200+ | € 3,33 | 72.35% |
500+ | € 3,08 | 74.41% |
1000+ | € 2,87 | 76.15% |
2500+ | € 2,64 | 78.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-2225-20 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 22 mm |
d2 | 25 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |