€ 10,96/ stukexcl. btw
€ 13,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,96 | - |
10+ | € 7,01 | 36.05% |
25+ | € 4,85 | 55.81% |
50+ | € 3,53 | 67.76% |
100+ | € 3,00 | 72.62% |
200+ | € 2,76 | 74.87% |
500+ | € 2,55 | 76.78% |
1000+ | € 2,43 | 77.82% |
2500+ | € 2,22 | 79.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-2225-15 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 22 mm |
d2 | 25 mm |
b1 | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |