€ 10,85/ stukexcl. btw
€ 13,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,85 | - |
10+ | € 6,94 | 36.08% |
25+ | € 4,77 | 56.04% |
50+ | € 3,48 | 67.95% |
100+ | € 2,95 | 72.85% |
200+ | € 2,53 | 76.71% |
500+ | € 2,32 | 78.63% |
1000+ | € 2,20 | 79.68% |
2500+ | € 2,03 | 81.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-2023-15 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
b1 | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |