€ 10,18/ stukexcl. btw
€ 12,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,18 | - |
10+ | € 6,42 | 36.94% |
25+ | € 4,33 | 57.46% |
50+ | € 3,12 | 69.40% |
100+ | € 2,60 | 74.44% |
200+ | € 2,34 | 77.05% |
500+ | € 2,17 | 78.73% |
1000+ | € 2,07 | 79.66% |
2500+ | € 1,90 | 81.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-2022-20 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 20 mm |
d2 | 22 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |