€ 10,01/ stukexcl. btw
€ 12,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,01 | - |
10+ | € 6,29 | 37.19% |
25+ | € 4,22 | 57.87% |
50+ | € 3,00 | 70.02% |
100+ | € 2,51 | 74.95% |
200+ | € 2,24 | 77.61% |
500+ | € 2,09 | 79.13% |
1000+ | € 1,98 | 80.27% |
2500+ | € 1,82 | 81.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-1820-20 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |