Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-1618-35

  • ERIKS:13567502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,91

-

10+

€ 5,21

11.90%

25+

€ 4,64

21.54%

50+

€ 4,29

27.33%

100+

€ 4,07

31.19%

200+

€ 3,86

34.73%

500+

€ 3,61

38.91%

1000+

€ 3,40

42.44%

2500+

€ 3,17

46.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-1618-35
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
35 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij