€ 9,48/ stukexcl. btw
€ 11,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,48 | - |
10+ | € 5,93 | 37.47% |
25+ | € 3,93 | 58.52% |
50+ | € 2,76 | 70.94% |
100+ | € 2,38 | 74.95% |
200+ | € 2,13 | 77.56% |
500+ | € 1,98 | 79.16% |
1000+ | € 1,86 | 80.36% |
2500+ | € 1,73 | 81.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-1618-20 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |