Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-1618-15

  • ERIKS:13567499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,22

-

10+

€ 5,66

38.56%

25+

€ 3,72

59.59%

50+

€ 2,55

72.37%

100+

€ 2,09

77.32%

200+

€ 1,82

80.21%

500+

€ 1,67

81.86%

1000+

€ 1,58

82.89%

2500+

€ 1,48

83.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-1618-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
15 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij