Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-1517-15

  • ERIKS:13567494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,14

-

10+

€ 5,61

38.67%

25+

€ 3,67

59.88%

50+

€ 2,51

72.56%

100+

€ 2,03

77.75%

200+

€ 1,79

80.46%

500+

€ 1,63

82.12%

1000+

€ 1,54

83.16%

2500+

€ 1,44

84.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-1517-15
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d1
15 mm
d2
17 mm
b1
15 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij