Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-1214-20

  • ERIKS:13567485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,06/ stukexcl. btw

€ 10,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,06

-

10+

€ 5,95

34.38%

25+

€ 3,78

58.28%

50+

€ 2,55

71.91%

100+

€ 2,15

76.31%

200+

€ 2,00

77.99%

500+

€ 1,73

80.92%

1000+

€ 1,62

82.18%

2500+

€ 1,50

83.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-1214-20
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij