Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-1214-10

  • ERIKS:13567483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,46

-

10+

€ 5,07

40.00%

25+

€ 3,23

61.80%

50+

€ 2,13

74.83%

100+

€ 1,65

80.45%

200+

€ 1,41

83.37%

500+

€ 1,31

84.49%

1000+

€ 1,24

85.39%

2500+

€ 1,16

86.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-1214-10
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
10 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij