Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-120125-100

  • ERIKS:13567479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 247,89/ stukexcl. btw

€ 299,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 247,89

-

10+

€ 184,60

25.53%

25+

€ 151,16

39.02%

50+

€ 131,69

46.88%

100+

€ 124,83

49.64%

200+

€ 105,81

57.32%

500+

€ 98,04

60.45%

1000+

€ 92,97

62.50%

2500+

€ 84,11

66.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-120125-100
Asdiameter
120 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij