Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-1012-10

  • ERIKS:13284428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,30

-

10+

€ 4,98

40.05%

25+

€ 3,17

61.78%

50+

€ 2,07

75.06%

100+

€ 1,58

81.01%

200+

€ 1,35

83.75%

500+

€ 1,27

84.67%

1000+

€ 1,20

85.58%

2500+

€ 1,12

86.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-1012-10
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
10 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij