Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XSM-0810-15

  • ERIKS:24212205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,61/ stukexcl. btw

€ 10,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,61

-

10+

€ 5,21

39.51%

25+

€ 3,34

61.15%

50+

€ 2,20

74.39%

100+

€ 1,77

79.47%

200+

€ 1,50

82.56%

500+

€ 1,39

83.89%

1000+

€ 1,31

84.77%

2500+

€ 1,22

85.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XSM-0810-15
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d1
8 mm
d2
10 mm
b1
15 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij