€ 8,27/ stukexcl. btw
€ 10,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,27 | - |
10+ | € 4,96 | 40.00% |
25+ | € 3,14 | 62.07% |
50+ | € 2,03 | 75.40% |
100+ | € 1,56 | 81.15% |
200+ | € 1,33 | 83.91% |
500+ | € 1,22 | 85.29% |
1000+ | € 1,18 | 85.75% |
2500+ | € 1,08 | 86.90% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |