€ 8,06/ stukexcl. btw
€ 9,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,06 | - |
10+ | € 4,77 | 40.80% |
25+ | € 2,96 | 63.21% |
50+ | € 1,90 | 76.42% |
100+ | € 1,46 | 81.84% |
200+ | € 1,24 | 84.67% |
500+ | € 1,16 | 85.61% |
1000+ | € 1,08 | 86.56% |
2500+ | € 0,99 | 87.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-0608-13 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 13.8 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
b1 | 13.8 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |