€ 7,92/ stukexcl. btw
€ 9,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,92 | - |
10+ | € 4,69 | 40.77% |
25+ | € 2,89 | 63.55% |
50+ | € 1,84 | 76.74% |
100+ | € 1,39 | 82.49% |
200+ | € 1,16 | 85.37% |
500+ | € 1,06 | 86.57% |
1000+ | € 0,99 | 87.53% |
2500+ | € 0,93 | 88.25% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
b1 | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |