€ 7,87/ stukexcl. btw
€ 9,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,87 | - |
10+ | € 4,64 | 41.06% |
25+ | € 2,85 | 63.77% |
50+ | € 1,81 | 77.05% |
100+ | € 1,35 | 82.85% |
200+ | € 1,12 | 85.75% |
500+ | € 1,03 | 86.96% |
1000+ | € 0,95 | 87.92% |
2500+ | € 0,87 | 88.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-0507-05 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 5 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
b1 | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |