€ 7,68/ stukexcl. btw
€ 9,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,68 | - |
10+ | € 4,50 | 41.34% |
25+ | € 2,76 | 64.11% |
50+ | € 1,67 | 78.22% |
100+ | € 1,27 | 83.42% |
200+ | € 1,03 | 86.63% |
500+ | € 0,95 | 87.62% |
1000+ | € 0,87 | 88.61% |
2500+ | € 0,82 | 89.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XSM-0405-04 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 4 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
b1 | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |