Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W360 /iglidur® W360 W360SM-1618-15

  • ERIKS:13567430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,29/ stukexcl. btw

€ 11,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,29

-

10+

€ 5,45

41.31%

25+

€ 3,57

61.55%

50+

€ 2,57

72.39%

100+

€ 2,17

76.69%

200+

€ 1,73

81.39%

500+

€ 1,39

85.07%

1000+

€ 1,06

88.55%

2500+

€ 0,87

90.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
W360SM-1618-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W360
Materiaal loopvlak
iglidur® W360
Onderhoud
Onderhoudsvrij