Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-8085-20

  • ERIKS:13567322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,00/ stukexcl. btw

€ 32,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,00

-

10+

€ 20,27

24.91%

25+

€ 16,63

38.42%

50+

€ 14,48

46.38%

100+

€ 13,74

49.12%

200+

€ 11,67

56.79%

500+

€ 10,77

60.10%

1000+

€ 9,94

63.19%

2500+

€ 9,42

65.10%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-8085-20
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij