Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-6570-60

  • ERIKS:13567318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,18/ stukexcl. btw

€ 67,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,18

-

10+

€ 41,97

25.30%

25+

€ 34,24

39.06%

50+

€ 29,79

46.97%

100+

€ 28,20

49.81%

200+

€ 23,96

57.36%

500+

€ 22,14

60.60%

1000+

€ 20,94

62.73%

2500+

€ 19,36

65.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-6570-60
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij