Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-5560-40

  • ERIKS:13567314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,72/ stukexcl. btw

€ 37,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,72

-

10+

€ 22,46

26.90%

25+

€ 18,03

41.31%

50+

€ 15,49

49.60%

100+

€ 14,57

52.57%

200+

€ 12,98

57.76%

500+

€ 11,38

62.96%

1000+

€ 8,63

71.92%

2500+

€ 7,98

74.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-5560-40
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij