Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-5055-60

  • ERIKS:13567313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,83/ stukexcl. btw

€ 38,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,83

-

10+

€ 23,29

26.81%

25+

€ 18,62

41.49%

50+

€ 16,11

49.37%

100+

€ 15,12

52.48%

200+

€ 13,43

57.79%

500+

€ 11,74

63.10%

1000+

€ 9,16

71.22%

2500+

€ 8,25

74.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-5055-60
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij