Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-5055-40

  • ERIKS:13567310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,30/ stukexcl. btw

€ 29,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,30

-

10+

€ 17,58

27.68%

25+

€ 13,93

42.69%

50+

€ 11,91

50.98%

100+

€ 11,10

54.34%

200+

€ 9,90

59.27%

500+

€ 8,65

64.43%

1000+

€ 6,38

73.73%

2500+

€ 6,06

75.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-5055-40
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij