Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-5055-30

  • ERIKS:13567309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,18

-

10+

€ 14,38

28.72%

25+

€ 11,29

44.07%

50+

€ 9,58

52.54%

100+

€ 8,89

55.93%

200+

€ 7,90

60.83%

500+

€ 6,88

65.91%

1000+

€ 5,19

74.29%

2500+

€ 4,79

76.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-5055-30
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij