Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4550-40

  • ERIKS:13567306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,85/ stukexcl. btw

€ 26,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,85

-

10+

€ 16,76

23.30%

25+

€ 12,26

43.91%

50+

€ 10,41

52.35%

100+

€ 9,73

55.48%

200+

€ 8,76

59.91%

500+

€ 7,56

65.39%

1000+

€ 5,80

73.48%

2500+

€ 5,19

76.26%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-4550-40
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij