Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4550-30

  • ERIKS:13567305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,52/ stukexcl. btw

€ 21,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,52

-

10+

€ 12,37

29.39%

25+

€ 9,58

45.34%

50+

€ 8,11

53.69%

100+

€ 7,49

57.27%

200+

€ 6,63

62.15%

500+

€ 5,76

67.14%

1000+

€ 4,48

74.40%

2500+

€ 4,01

77.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-4550-30
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij